車輪径(Φmm)50
取付高(mm)71
材質(車輪)プラスチック (PA)
用途家具の移動
仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング
材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
取付平付プレート
車輪幅(mm)18
金具仕上亜鉛メッキ
耐荷重(kg)40
仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
ストッパー旋回ストッパー
接地面(mm)25
車輪タイプ単輪