ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 自在車キャスター
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77021955
品番
670.03.578
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
車輪径(Φmm)
200
取付ピッチ(mm)
105×75-80
取付高(mm)
235
材質(車輪)
ソリッドラバー
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止
材質
本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー
取付
偏芯65mm
車輪幅(mm)
50
金具仕上
亜鉛メッキ
耐荷重(kg)
205
仕上
亜鉛メッキ、車輪面:グレー
ストッパー
旋回ストッパー
サイズ(mm)
L×B:140×110
車輪タイプ
単輪