ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 自在車キャスター
重荷重キャスター ハード車輪 旋回タイプブレーキ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77022104
品番
670.03.728
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、
車輪径(Φmm)
80
取付高(mm)
102
材質(車輪)
PA
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵
材質
本体:スチール、車輪:PA
取付
平付プレート
車輪幅(mm)
33
金具仕上
亜鉛メッキ
寸法A(mm)
38
耐荷重(kg)
200
仕上
本体:亜鉛メッキ、車輪:白
ストッパー
旋回ストッパー
車輪タイプ
単輪