ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 自在車キャスター
重荷重キャスター ハード車輪 旋回タイプブレーキ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77022113
品番
670.03.738
参考基準価格(税別)
¥6,620
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、
車輪径(Φmm)
100
取付高(mm)
125
材質(車輪)
PA
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵
材質
本体:スチール、車輪:PA
取付
平付プレート
車輪幅(mm)
37
金具仕上
亜鉛メッキ
寸法A(mm)
36
耐荷重(kg)
200
仕上
本体:亜鉛メッキ、車輪:白
ストッパー
旋回ストッパー
車輪タイプ
単輪