ハーフェレ
ハーフェレの 足場周辺機器
ハーフェレの アジャスターボルト
調整ネジ M10タイプ 回転 六角レンチドライバー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77022418
品番
637.03.045
参考基準価格(税別)
¥231
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
家具用のアジャスターです。
長さL(mm)
100
耐荷重(kg)
約300(静荷重)
取付
六角レンチドライバー
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
家具の高さ調整