ハーフェレ
ハーフェレの 足場周辺機器
ハーフェレの アジャスターボルト
プリンスアジャスター押し込み
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77022436
品番
637.69.320
参考基準価格(税別)
¥259
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
家具用のアジャスターです。
耐荷重(kg)
80
取付
ドライバータイプ:ハンドドライバー、マイナス
調整機能
+30mm
仕上
黒
材質
プラスチック
用途
家具の高さ調整
仕様
フットプレート:固定