ハーフェレ
ハーフェレの 足場周辺機器
ハーフェレの アジャスターボルト
プリンスアジャスター下穴に取付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ケーシング:プラスチック、調整パーツ:スチール、プラスチック
注文コード
77022454
品番
637.26.050
参考基準価格(税別)
¥428
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
家具用のアジャスターです。
耐荷重(kg)
130
板厚(mm)
19
寸法(Φmm)
20
取付
ドライバー:SW4 六角レンチ、上から差し込み
調整機能
+10mm
仕上
スチール:亜鉛メッキ、プラスチック:黒
材質
ケーシング:プラスチック、調整パーツ:スチール、プラスチック
用途
家具の高さ調整