ハーフェレ
ハーフェレの 足場周辺機器
ハーフェレの アジャスターボルト
プリンスアジャスター下穴に取付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77022515
品番
637.24.001
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
家具用のアジャスターです。
高さH(mm)
52
下穴深さ(mm)
62
耐荷重(kg/個)
約300
取付
ドライバー:上部に SW4 六角レンチ、下穴に取付
調整機能
+25mm
仕上
素地
材質
亜鉛合金
用途
家具の高さ調整