ハーフェレ
ハーフェレの 足場周辺機器
ハーフェレの アジャスターボルト
A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 固定ブレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77022576
品番
637.76.334
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥135
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アジャスターのベースプレートです。
取付
ダボ
仕上
黒
材質
プラスチック
用途
家具の高さ調整
仕様
四角形