ハーフェレ
ハーフェレの 足場周辺機器
ハーフェレの アジャスターボルト
A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム チューブ ネジ込みグライド脚付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77022619
品番
637.76.354
参考基準価格(税別)
¥236
販売価格(税込)
¥240
販売価格(税別)
¥
218
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ベースに差し込む調整脚です。
取付高(mm)
125
調整範囲(mm)
115-145
取付
固定プレートに差し込み
調整機能
A×iloTM 78調整工具を使用して -10 から +20mm の範囲で側面と上から調整可能、高さ最大 80 kg/脚、ABS インサート (品番637.76.423) と組み合わせると最大 110 kg/脚
仕上
黒
材質
プラスチック
用途
家具の高さ調整
仕様
ネジ込みグライド脚付