ハーフェレ
ハーフェレの 足場周辺機器
ハーフェレの アジャスターボルト
A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 幕板ホルダー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
77022655
品番
637.47.490
参考基準価格(税別)
¥1,778
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幕板を取り付けする際のパーツです。幕板の固定
板厚(mm)
19
取付
固定プレートの差し込み
仕上
自然色
材質
プラスチック
用途
家具の高さ調整