ハーフェレ
ハーフェレの トリム・トリムシール
ハーフェレの トリムシール
ハーフェレの トリムシール 長さ定尺品
シーリングプロファイル フランジ付 ラウンドプロファイル
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
注文コード
77022917
品番
716.99.102
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
湿気などを防ぐパッキン。溝を掘って取り付けします。このプロファイルは湿気が幕板の前面の縁から入ってくるのを防ぎます、
長さ(m)
80
取付
側板に押し込み
材質
プラスチック(ソフトとハードの混合)
用途
湿気の侵入防止
仕様
リブ形状のフランジ付き
色
ブラウン