曜日別特売
650.06.721 家具用グライダー用 合成フェルト 正方形 ハーフェレ 77023434

家具用グライダー用 合成フェルト 正方形

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード77023434品番650.06.721
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

家具の移動や床の保護に使うパーツ、

用途家具の移動や床の保護寸法(長さL×幅W)(mm)20×20厚さ(mm)約3取付両面テープ仕上材質フェルトセット内容2シート(50個/シート)形状正方形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする