ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
ミニフィックス 12 つばなし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
77023669
品番
262.17.620
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
取付が簡単なコネクターです。
寸法A(mm)
6
板厚(mm)
12以上
有効深さ(mm)
ドリル深さD:9.5+0.2
寸法(Φmm)
ケーシング:12または15
取付
ドライバータイプ:PZ2プラスまたはマイナス、穴あけ距離B:ケーシングの中心から木口までの距離( 24 または 34mm )、連結ボルトの選択による。ミニフィックスの全ての連結ボルトに対応、ボルト用下穴:Φ7 または 8mm 、連結ボルトの選択による
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
用途
寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具
仕様
つばなし