ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
カバーキャップ 押し込み取付 プラスチック 下穴Φ35mm
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕上
黒
注文コード
77023696
品番
262.86.390
参考基準価格(税別)
¥935
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
穴を隠すカバーキャップ、
下穴径(Φmm)
35
直径(Φmm)
39
取付
めくら穴に押し込み取付け用
仕上
黒
材質
プラスチック
用途
穴隠し