ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 棚柱・棚受
ハーフェレの 棚受
Hebgoブラケット 耐荷重 500kg/ペア
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
引きこみスプリング付き(自動折りたたみ)
注文コード
77023739
品番
287.47.920
参考基準価格(税別)
¥48,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
折り畳みベンチ用の取り付け金具です。
取付
正しく機能させるために、取付け時にサイズ M に注意してください。
> 最小サイズ M:17 mm
>シート厚:30 mm
> サポートアーム有効長さ:380 mm
耐荷重(kg)
500/ペア
間隔(mm)
最大ブラケット間隔:700
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
ベンチ
仕様
引きこみスプリング付き(自動折りたたみ)
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください