ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 棚柱・棚受
ハーフェレの 棚受
小型電気器具ブラケット 固定 白 サイズ290-450x49x220mm
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
77023757
品番
287.56.700
参考基準価格(税別)
¥18,520
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
電化製品を壁に固定するための金具です。例えば、電子レンジや音響機器などの小型電気器具を壁面に設置
寸法A(mm)
290-450
寸法B(mm)
49
寸法C(mm)
220
耐荷重(kg)
40/ペア
仕上
白
材質
スチール
用途
電子レンジ 音響機器など
仕様
奥行調整機能付
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください。固定方法は壁面の材料によります。壁面の種類に応じたネジと壁面固定プラグを確認し、必要に応じて他の固定材料を使用してください。