ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
シングルダストボックス Hailo Solo
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77024274
品番
502.43.300
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
底板にネジ止めするタイプの開き扉に対応した20Lのダストボックスです。
容量(L)
20
キャビネット幅(mm)
最小300
取付
ヒンジ扉裏取付
仕上
ダークグレー
材質
プラスチック
用途
キッチン、洗面化粧台など
仕様
モデル:3635-01