ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
シングルダストボックス Hailo Solo
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77024283
品番
502.43.317
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
底板にネジ止めするタイプの開き扉に対応した20Lのダストボックスです。
容量(L)
20
キャビネット幅(mm)
最小400
仕上
ダークグレー
材質
プラスチック
用途
キッチン、洗面化粧台など
仕様
モデル:3636-01