ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
ダストボックス One2Four ダストボックス H560mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77024317
品番
502.90.208
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
キッチンの引き出しに設置するダストボックスです。
容量(L)
32
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
230×306×560
仕上
グレー
材質
プラスチック
用途
キッチン
仕様
取手2個付
幅(mm)
306