ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
Hailo Euro-Cargo 吊り下げ2分別ダストボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77024326
品番
503.70.532
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ビルトインタイプのゴミ箱。38リットルの大型容器が2個付いています。フタがスチール製なので、上に洗剤など置けます、吊り下げダストボックス 側板にネジ止め用
容量(L)
38×2
キャビネット幅(mm)
450
取付
扉裏取付、側板にネジ止め用
仕上
ライトグレー
用途
キッチン用
仕様
2分別ダストボックス
注意
※キャビネットの内寸をご確認下さい。