ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
Hailo Euro-Cargo 吊り下げ4分別ダストボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77024335
品番
503.70.555
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ビルトインタイプのゴミ箱。38リットルの大型容器が2個含む4分別。フタがスチール製なので、上に洗剤など置けます、吊り下げダストボックス 側板にネジ止め用
容量(L)
38×2、12×1、2.5×1
キャビネット幅(mm)
600
取付
扉裏取付、側板にネジ止め用
仕上
ライトグレー
用途
キッチン用
仕様
4分別ダストボックス
注意
※キャビネットの内寸をご確認下さい。