ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
ベースユニットクッキングエージェント プラスチックトレー付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77024466
品番
549.25.982
参考基準価格(税別)
¥65,100
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
キッチン向けの底付けスライド収納です。
セット内容
スライドフレーム 1 個
コンテナ 2 個
トレー、高 1 個
トレー、高、プラスチック製薄板仕切り付 1 個
カトラリーホルダー 1 個
ハンギングブラケット 2 個
ボトルホルダー 1 個
取付説明書 1 部
キャビネット幅(mm)
300
内寸幅(mm)
260以上
内寸奥行(mm)
489以上
高さ内寸(mm)
597以上
耐荷重(kg)
16
取付
底板にネジ止め
仕上
スライドフレーム・バスケット:粉体塗装メタリック色、トレー・コンテナ・カトラリートレーホルダー:アントラジット
材質
スライドフレーム・バスケット:スチール、トレー・コンテナ・カトラリーホルダー:プラスチック
用途
キッチン
仕様
プラスチックトレーは食洗機対応