ハーフェレ
ハーフェレの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ハーフェレの 卓上備品・テーブルウェア
ハーフェレの 箸立・楊枝入・ナフキン立
バスルーム収納システム Banio トレー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
梱包内容:トレー小×1、トレー中×1、トレー大×1
注文コード
77024509
品番
556.23.728
参考基準価格(税別)
¥6,390
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗面化粧台の引き出しトレーBanioのHフレームの引っ掛けトレーです。Hフレームに引っ掛け、またはフリースタンドで使用
寸法(mm)
トレー小:65×84×84、トレー中:65×168×84、トレー大:65×251×84
仕上
透明白
材質
プラスチック
セット内容
梱包内容:トレー小×1、トレー中×1、トレー大×1
仕様
耐久性に優れ、お手入れ簡単