ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 補強金具
ハーフェレの その他補強金具
テーブルコーナー金具 側面ネジ取付穴付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77024527
品番
641.01.911
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
テーブルのコーナー部分の補強金具、フレームがない構造の強固なコーナージョイント用、木やスチール、プラスチックに使用可能
取付
32 mmピッチシステム穴にネジ止め
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
テーブルの強化
仕様
側面ネジ取付け穴付き