ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
ワードローブリフト Only 側板に取付 耐荷重12kg
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
黒、ハンガーレール:クロームメッキ
注文コード
77024545
品番
805.21.200
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
側板取り付け用のワードローブリフトです。
内寸幅(mm)
730-1190
耐荷重(kg)
12
レール(mm)
ハンガーレール:Φ22.4
取付
側板にネジ止め
仕上
黒、ハンガーレール:クロームメッキ
材質
ハンガーレール:スチール、取付プレート・アーム:プラスチック
用途
クローゼット