ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック 亜鉛合金 843.72タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77024606
品番
843.72.010
参考基準価格(税別)
¥9,990
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
幅A(mm)
52
奥行(mm)
40
高さC(mm)
69
仕上
ステンレス色
材質
亜鉛合金
用途
コートフック
仕様
取付け部品付
注意
※取り付け部品付です。