ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック 亜鉛合金 843.83タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77024667
品番
843.83.600
参考基準価格(税別)
¥8,830
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
控えめなデザインのコートフックです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
幅A(mm)
98
奥行(mm)
119
高さC(mm)
197
仕上
サテンニッケル
材質
亜鉛合金
用途
コートフック
仕様
フック 3 個付き
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジ皿頭Φ4.0mmをご使用ください。