ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック 亜鉛合金 843.94タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77024676
品番
843.94.901
参考基準価格(税別)
¥5,260
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
クローゼットの中の使用に最適です。
幅A(mm)
43
奥行(mm)
32
高さC(mm)
65
仕上
アルミ色
材質
亜鉛合金
用途
コートフック
仕様
取付け部品付
注意
※取り付け部品付です。