ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック アルミニウム コートフック
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77024694
品番
844.61.011
参考基準価格(税別)
¥6,570
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
控えめなデザインのコートフックです。
幅A(mm)
20
奥行(mm)
42
高さC(mm)
70
取付穴ピッチ(mm)
22
仕上
黒アルマイト
材質
アルミニウム
用途
コートフック
注意
※穴間隔は22mmです。取り付けビスは付属しておりません。木ネジ丸皿頭Φ4.0mmをご使用ください。