ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック アルミニウム 角座
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77024703
品番
844.61.013
参考基準価格(税別)
¥6,690
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
控えめなデザインのコートフックです。
寸法(mm)
15×50
仕上
黒アルマイト
材質
アルミニウム
用途
コートフック
仕様
角座
注意
※取り付け部品付です。