ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
折りたたみコートフック ステンレス 844.76タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77024719
品番
844.76.000
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
控えめなデザインです。
寸法(mm)
31×65
取付
ネジなしで接着固定
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
用途
コートフック
注意
※ネジなしで接着固定ができます。