ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
帽子・コートフック 亜鉛合金 75×123×20mm
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
サテンクローム
注文コード
77024746
品番
855.00.022
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
123
寸法C(mm)
20
仕上
サテンクローム
材質
亜鉛合金
用途
帽子・コートフック
仕様
フック 3 個付き
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。