ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 補強金具
ハーフェレの その他補強金具
背板止め 背板に引っ掛け
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
77024843
品番
260.14.701
参考基準価格(税別)
¥8,410
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
細線細工と高品質のデザイン、
長さ(mm)
44
側板厚(mm)
4.5以下
下穴径(Φmm)
10
調整機能
穴を使用して水平方向に再調整
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
用途
家具の組み立て