ベストコ
ベストコの キッチン・調理用品
ベストコの 水切り袋・三角コーナー
ベストコの 三角コーナー
StyleStorage フォールディングコーナー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77025166
品番
LD-307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
使用後は折りたたんでコンパクトに収納
折りたためるのでシンク内スペースを有効活用できる
シンクを傷つけない樹脂製タイプ
抗菌加工
材質
上部・底部:ポリプロピレン、折りたたみ部:熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
215×160×120
色
ワームグレー
折りたたみ寸法(cm)
21.5×16×5