DCXF-8000 ホワイトフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 77025358 DCXF-8000 ホワイトフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 77025358

ホワイトフィッシャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(8m) 注文コード77025358 品番DCXF-8000
参考基準価格(税別)¥42,900 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立8mタイプ
全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい
天井裏・床下配線に最適
カーボン製(手元竿のみFRP製)
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)

伸長時寸法(m)8 本体寸法(mm)54×550×54 本体質量(kg)1.4 収納時寸法(cm)55 最大径(Φmm)竿50/製品54 竿数17 先端部ライトなし 金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ 材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400
関連資料:(1.08MB) 取扱説明書:(0.15MB)
注意
※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください
※個人宅配送不可となります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする