HUMMER(ハマー)
HUMMER(ハマー)の 防護服・保護服・特殊服
HUMMER(ハマー)の 腕カバー
HUMMER DRY アームガード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
77026584
品番
907275
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
接触冷感 ストレッチ
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10
特性
接触冷感、ストレッチ
用途
作業着