0671 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 77027074 0671 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 77027074 0671 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 77027074 0671 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 77027074

ストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 77027074 品番 0671
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

撥水 ストレッチ

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
グレー 種別カーゴパンツ 機能撥水、ストレッチ 混率(%)綿57、ポリエステル40、ポリウレタン3 サイズLL ウエスト(cm)88 股下(cm)81 用途作業着 裾上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする