アタックベース
アタックベースの シャツ・インナー
アタックベースの 長袖 シャツ・インナー
アタックベースの インナーコンプレッション 長袖
クールコンプレッション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
77028097
品番
56615
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ 接触冷感
色
ブラック
機能
接触冷感、ストレッチ
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10
着丈(cm)
69
胸囲(cm)
104
裄丈(cm)
82
用途
作業着