ArrowMax#112 安全シューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード77028815 品番ArrowMax#112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

鋼鉄先芯入り・接地面から4cm防水加工を施した防水セーフティーシューズ・胛被には撥水加工・耐滑底・EVAカップインソール・踵部反射材付き・ローカット紐タイプ

サイズ(cm)25 足幅3E アッシュグレー 機能撥水・耐滑 形状ロー 材質(アッパー)ポリエステル+TPU 材質(ソール)EVA+RB 標準質量(g/片足)360 材質(先芯)鉄製 甲被タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする