福山ゴム工業
福山ゴム工業の セーフティスニーカー
福山ゴム工業の ローカットセーフティスニーカー
ArrowMax#112 安全シューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
77028824
品番
ArrowMax#112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
鋼鉄先芯入り・接地面から4cm防水加工を施した防水セーフティーシューズ・胛被には撥水加工・耐滑底・EVAカップインソール・踵部反射材付き・ローカット紐タイプ
サイズ(cm)
25.5
足幅
3E
色
アッシュグレー
機能
撥水・耐滑
形状
ロー
材質(アッパー)
ポリエステル+TPU
材質(ソール)
EVA+RB
標準質量(g/片足)
360
材質(先芯)
鉄製
甲被タイプ
紐
靴タイプ
スニーカー