福山ゴム工業
福山ゴム工業の セーフティスニーカー
福山ゴム工業の ローカットセーフティスニーカー
SAFETY JOG #666 安全シューズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
77029086
品番
SAFETY JOG #666
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
脱ぎ履き簡単スリッポンタイプ・甲部は伸縮性のある素材を使用・鋼鉄先芯入り・踵部反射素材付き
サイズ(cm)
24.5
色
ブラック
甲被タイプ
スリッポンタイプ
材質(先芯)
鉄製
材質(アッパー)
メッシュ+TPU
足幅
3E
材質(ソール)
EVA+TPR底
標準質量(g/片足)
330
形状
ロー
靴タイプ
スニーカー