福山ゴム工業
福山ゴム工業の セーフティスニーカー
福山ゴム工業の ローカットセーフティスニーカー
SAFETY JOG #666 安全シューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26
色
ブラック
注文コード
77029113
品番
SAFETY JOG #666
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
サイズ・色
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
脱ぎ履き簡単スリッポンタイプ・甲部は伸縮性のある素材を使用・鋼鉄先芯入り・踵部反射素材付き
サイズ(cm)
26
色
ブラック
甲被タイプ
スリッポンタイプ
材質(先芯)
鉄製
材質(アッパー)
メッシュ+TPU
足幅
3E
材質(ソール)
EVA+TPR底
標準質量(g/片足)
330
形状
ロー
靴タイプ
スニーカー