曜日別特売
TK-FFBM03SKBK キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 静音 抗菌 フルキーボード エレコム 77029637

TK-FFBM03SKBK キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 静音 抗菌 フルキーボード エレコム 77029637
TK-FFBM03SKBK キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 静音 抗菌 フルキーボード エレコム 77029637
TK-FFBM03SKBK キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 静音 抗菌 フルキーボード エレコム 77029637
TK-FFBM03SKBK キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 静音 抗菌 フルキーボード エレコム 77029637
TK-FFBM03SKBK キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 静音 抗菌 フルキーボード エレコム 77029637
TK-FFBM03SKBK キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 静音 抗菌 フルキーボード エレコム 77029637
TK-FFBM03SKBK キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 静音 抗菌 フルキーボード エレコム 77029637
TK-FFBM03SKBK キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 静音 抗菌 フルキーボード エレコム 77029637
TK-FFBM03SKBK キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 静音 抗菌 フルキーボード エレコム 77029637

キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 静音 抗菌 フルキーボード

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード77029637品番TK-FFBM03SKBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,770販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

本格静音設計!3台のマルチペアリングに対応し、スマホ・タブレット・パソコンのOSに最適な入力モードに自動で切り替えが可能なため快適な操作をサポートします。
さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様のBluetooth®;静音フルキーボード。

接続方式Bluetooth(R)無線方式キー方式メンブレンキー配列109キー+9キー(日本語配列)キーピッチ(mm)19対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、iOS、iPadOS、Android OS搭載機対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Android11、iOS14、iPad OS14、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。接続台数3台付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2通信方式GFSK方式電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。保証期間1年間ブラック質量(g)【キーボード本体】約440※電池含まず電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本適合規格Bluetooth 5.1 Class2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】442.8×139.8×26.8(スタンド含まず)、442.8×139.8×35.3(スタンド時)キーストローク(mm)2電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 1.5年 ※1日8時間のパソコン操作を想定ホットキー数15キー電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする