iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー ハイブリッド ガラスフィルム付属 ZEROSHOCK 耐衝撃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77029646 品番PMWA22SZEROT3MC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ZEROSHOCK史上一番ミニマムでスマートなデザイン。端末のデザインを活かせ、指紋が残りにくく触り心地の良いシルキークリアの背面パネルと、耐衝撃性と無黄変性に優れたTPU素材を側面に使用したiPhoneSE第3世代、iPhoneSE第2世代、iPhone8、iPhone7用ZEROSHOCKケースです。

対応機種iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7 シルキークリア 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン:フォルティモ(R))、ポリカーボネート セット内容ケース本体×1、液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質(フィルム)接着面:シリコン、外側:ガラス、PET 対応【ワイヤレス充電器】○

商品説明動画

ZEROSHOCK シルキークリア_PMWA22SZEROT3MC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする