N-3841 スベリ止めタッチパネル抗ウイルス手袋 ZIPLOA 77031755 N-3841 スベリ止めタッチパネル抗ウイルス手袋 ZIPLOA 77031755 N-3841 スベリ止めタッチパネル抗ウイルス手袋 ZIPLOA 77031755 N-3841 スベリ止めタッチパネル抗ウイルス手袋 ZIPLOA 77031755 N-3841 スベリ止めタッチパネル抗ウイルス手袋 ZIPLOA 77031755 N-3841 スベリ止めタッチパネル抗ウイルス手袋 ZIPLOA 77031755

スベリ止めタッチパネル抗ウイルス手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード77031755 品番N-3841
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

タッチパネル・スマートフォン対応。女性対応サイズ、食品衛生法適合。REACH(EU諸国の化学物質制限・規制)適合。FDA(食品・製薬を取り締まる米国の政府機関)適合。繰り返し洗濯可能(耐久20回)。シームレス編製法。

機能タッチパネル対応、女性対応サイズ チェックネイビー サイズSS 入数(双)1 全長(cm)18 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)17 用途接客業 サービス業 通勤 通学 インナー手袋 ビジネス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする