グループ共有やPCレス運用が可能な無線/有線LAN対応ネットワークスキャナー。
無線/有線LANでネットワークスキャンを実現
ネットワーク上の複数のPCでスキャナーを共有・活用。
本体のタッチパネル操作でPCを操作することなくPCレスでのプッシュスキャン、スマートデバイスでスキャン、複数PCでのスキャナー共有を実現します。
ジョブ・ユーザー情報をサーバーで集中管理
専用サーバーソフトで、ジョブの管理・配信、ユーザー認証、プッシュスキャンの拡張などの機能の実現により、さまざまな業務システムと効率的に連携し安全性の高いスキャナーの運用を可能にします。
直感的な操作ができる「4.3インチの大画面カラーLCDタッチパネル」搭載
よく使うスキャン設定をジョブリストに登録。あとはパネルをタッチするだけの簡単操作で、スキャン&送信ができます。
カラーも白黒も、両面原稿も、高速スキャン
カラー・白黒ともに片面45枚/分、両面90面/分(A4タテ・200dpi)の高速読み取りを実現。
度の搬送で両面原稿の表裏を同時にスキャンでき、大量のスキャン業務も効率化よく快適に行えます。
重送の確認、継続の指示が可能なDFR対応
リタード方式の採用により、重送による読み取りエラーを抑止しスピーディーな連続スキャンを実現。
また、超音波センサーが重送を検知すると、自動的に搬送を止めて重送を知らせてくれます。
写真や付箋紙などを貼った原稿をスキャンする際に便利な「DFR(DoubleFeedRelease)」対応。
重送と検知された場合にも、スキャンを継続することが可能です。
高性能DRプロセッサーを搭載
画像処理を行うDRプロセッサーを本体に搭載し、使用するPCの性能に依存せず、画像向上と画像処理の高速化を実現。
カラー画質の色むらが軽減、色の再現性が向上しており、文字のエッジ部分はくっきりと再現可能です。
多彩な用途に対応する画像処理性能
ページ毎に明るさなどを自動調整し可読性・OCR精度を高めるアクティブスレッショルドや、異なるサイズの原稿が混載していても最適なサイズで読み取りできる自動検知、原稿の斜行補正、原稿の白紙面を自動認識して消去したり、向きの不揃いな原稿でも向きを正しく揃える文字向き検知、帳票や伝票のOCR処理精度を高めるドロップアウトカラーなどの様々な機能により、効率的で見やすく読みやすいスキャンを実現しています。
一回のスキャンで3種類のデータを生成するマルチストリーム
3種類の異なる設定の画像出力を1回のスキャンで実行します。
保存用、OCR処理用など原稿の多彩な用途に合せて、効率よくスキャン作業を行うことができます。
バーコード/パッチコードによる仕分け機能
従来機ではオプション購入が必要だったバーコード・2Dコードやパッチコードの読取を標準機能として搭載、手間のないスキャン環境を実現。