Lightning延長ケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77035325 品番 SL-LTE50W
参考基準価格(税別)¥891 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

Lightningケーブルを延長するケーブル
データ通信やオーディオ出力にも対応
両面使えますので、ピンの向きを気にせず使用出来ます。
Lightningポートを持つApple機器各種に対応

ケーブル長(cm)50 コネクタ形状Lightning(オス) - Lightning(メス) ケーブル長(m)0.5 ホワイト 変換タイプメス - オス コネクタ1Lightning コネクタ2Lightning
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-25
用途:
延長する為購入
個人 様 (建設業・工事業)

私は実は3mが欲しかった が中々ないですね 満足しています

対象商品:
77035343
2023-02-21
用途:
iPhoneのカバー装着時の外部チューナー接続
医療・福祉・介護関連業

iPhoneのカバー付けてると、外付けチューナーがつけられないため購入

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする