DC延長アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コネクタ形状外径5.5mm/内径2.1mm(メス) - 外径5.5mm/内径2.1mm(メス) 注文コード77035508 品番5521-FF
参考基準価格(税別)¥255 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品はコネクタ形状など3種類から選べます 他の種類を見る

電源供給用DCケーブルを延長するアダプタ

コネクタ形状外径5.5mm/内径2.1mm(メス) - 外径5.5mm/内径2.1mm(メス) コネクタ外径5.5mm/内径2.1mm(メス) - 外径5.5mm/内径2.1mm(メス) 通電電流(A)最大24V/5A ブラック 変換タイプメス - メス コネクタ1DC(外径5.5mm/内径2.1mm) コネクタ2DC(外径5.5mm/内径2.1mm)
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする