カモン
カモンの PCアクセサリー
カモンの ケーブル
カモンの その他PC関連ケーブル
DC延長アダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77035587
品番
3513-FF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
電源供給用DCケーブルを延長するアダプタ
コネクタ形状
外径3.5mm/内径1.35mm(メス) - 外径3.5mm/内径1.35mm(メス)
コネクタ
外径3.5mm/内径1.35mm(メス) - 外径3.5mm/内径1.35mm(メス)
通電電流(A)
最大24V/5A
色
ブラック
変換タイプ
メス - メス
コネクタ1
DC(外径3.5mm/内径1.35mm)
コネクタ2
DC(外径3.5mm/内径1.35mm)
注意
※製品は国内向けの民生品です。